VESTIL HEX-60 六角柱ガード、高さ 60 インチ
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
カラム径 | 15 " |
深さ | 60 " |
柱の形状に適合 | スクエア、ラウンド |
列サイズに適合 | 11 "×11」 |
高さ | 60 " |
内部径 | 15 " |
長さ | 20.56 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付方法 | ボルトダウン |
取付板穴径 | 9 / 16 " |
取付板の長さ | 2 1 / 4 " |
取付板厚さ | 1 / 4 " |
取付板幅 | 2" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 4 |
取付板穴数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hex-60.pdf |
鋼の厚さ | 1 / 4 " |
UPC | 691215066907 |
幅(Width) | 18.97 " |
船の重量(kg) | 108.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 48.9 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 列サイズに適合 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HEX-48 | 11インチ×11インチ、15インチ | 48 " | ¥168,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。