VESTIL HDU-C-14-18 高耐久ダブルカンチレバー直立、14 フィート、18 インチアーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーダブルアップライト |
ベースの長さ | 46 " |
アップライトあたりの容量 | 46800ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 両面直立 |
深さ | 46 " |
設計 | ダブル |
高さ | 168 " |
穴の間隔 | 10 1 / 4 " |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdu-c-14-18.pdf |
使用可能な腕の長さ | 18 " |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 175.5 |
船高(cm) | 426.72 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | アップライトあたりの容量 | 深さ | 高さ | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-10-18 | 46 " | 49200ポンド。 | 46 " | 120 " | 18 " | ¥228,782 | 見積依頼
| |
HDU-C-10-24 | 58 " | 42600ポンド。 | 58 " | 120 " | 24 " | ¥239,434 | 見積依頼
| |
HDU-C-10-36 | 82 " | 36400ポンド、31600ポンド | 82 " | 120 " | 30 "、36" | ¥270,275 | 見積依頼
| |
HDU-C-10-48 | 106 " | 28200ポンド、25200ポンド | 106 " | 120 " | 42 "、48" | ¥302,040 | 見積依頼
| |
HDU-C-12-18 | 46 " | 48800ポンド。 | 46 " | 144 " | 18 " | ¥279,106 | 見積依頼
| |
HDU-C-12-24 | 58 " | 41800ポンド。 | 58 " | 144 " | 24 " | ¥291,367 | 見積依頼
| |
HDU-C-12-36 | 82 " | 35600ポンド、31200ポンド | 82 " | 144 " | 30 "、36" | ¥308,287 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。