VESTIL HDROP-100-MD セルフダンピングホッパー、中型、1 cu。 ヤード、4000ポンド、ブルー、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | ブルー、シルバー |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 7" |
ダンプ角度 | 90度 |
フォークポケットセンター | 21 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケット幅 | 7" |
フロントリップの高さ | 20 9 / 16 " |
高さ | 28.13 " |
ホッパーの高さ | 20.5625 " |
ホッパーの長さ | 51.1875 " |
ホッパータイプ | セルフダンピング |
ホッパー幅 | 52.937 " |
長さ | 51.19 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdrop-100-md.pdf |
積み重ね可能な | いいえ |
音量 | 1cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1cu。 yd。 |
幅(Width) | 52.94 " |
船の重量(kg) | 165.15 |
船高(cm) | 72.23 |
船の長さ(cm) | 131.13 |
船幅(cm) | 134.46 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | フォークポケットセンター | フロントリップの高さ | 高さ | 長さ | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDROP-100-HD | 6000ポンド。 | 21 5 / 8 " | 20 9 / 16 " | 28.13 " | 51.19 " | 1cu。 yd。 | 52.94 " | ¥435,787 | ||
HDROP-100-LD | 2000ポンド。 | 21 5 / 8 " | 20 9 / 16 " | 28.13 " | 51.19 " | 1cu。 yd。 | 52.94 " | ¥380,855 | ||
HDROP-150-HD | 6000ポンド。 | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5cu。 yd。 | 54 " | ¥528,539 | ||
HDROP-150-LD | 2000ポンド。 | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5cu。 yd。 | 54 " | ¥424,208 | ||
HDROP-150-MD | 4000ポンド。 | 21 5 / 8 " | 26 13 / 16 " | 38.63 " | 56.5 " | 1.5cu。 yd。 | 54 " | ¥464,084 | ||
HDROP-25-HD | 6000ポンド。 | 11 5 / 8 " | 14 9 / 16 " | 21.38 " | 46.13 " | 0.25cu。 yd。 | 30 " | ¥324,047 | ||
HDROP-25-LD | 2000ポンド。 | 11 5 / 8 " | 14 9 / 16 " | 21.38 " | 46.13 " | 0.25cu。 yd。 | 30 " | ¥292,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。