VESTIL HDOF-1624-12 ハードウッドドリー、オープンデッキ、1200ポンド。 容量、16 インチ x 24 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの高さ | 6 3 / 4 " |
デッキの長さ | 24 " |
デッキタイプ | Open |
デッキ幅 | 16 " |
深さ | 24 " |
高さ | 6.75 " |
長さ | 24 " |
材料 | 木材 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdof-1624-12.pdf |
静的負荷容量 | 1,200ポンド。 |
UPC | 691215022941 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター素材 | 静的容量 | 幅(Width) | キャスターサイズ | デッキの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOF-1624-9 | 汎用ドリー | 5.5 " | 900ポンド。 | 硬質ゴム | - | 16 " | 3 "X 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | ¥21,775 | ||
HDOF-2436-12 | 汎用ドリー | 6.75 " | 1200ポンド。 | 硬質ゴム | - | 24 " | 4 "X 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | ¥27,101 | ||
HDOF-2436-9 | 汎用ドリー | 5.5 " | 900ポンド。 | 硬質ゴム | - | 24 " | 3 "X 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | ¥25,005 | ||
HDOF-1624-12-NM | ドリー | - | 1200ポンド。 | ポリオンポリ | 1200ポンド。 | - | 3 "×1.25」 | 6 3 / 4 " | ¥24,770 | 見積依頼
| |
HDOF-1624-9-NM | ドリー | - | 900ポンド。 | ポリオンポリ | 900ポンド。 | - | 4 "×1.25」 | 5 1 / 2 " | ¥22,248 | 見積依頼
| |
HDOF-2436-12-NM | ドリー | - | 1200ポンド。 | ポリオンポリ | 1200ポンド。 | - | 3 "×1.25」 | 6 3 / 4 " | ¥27,808 | 見積依頼
| |
HDOF-2436-9-NM | ドリー | - | 900ポンド。 | ポリオンポリ | 900ポンド。 | - | 4 "×1.25」 | 5 1 / 2 " | ¥25,237 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。