VESTIL HDGR-10-27 高耐久ガードレール、120 x 7 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードレールシステム |
色 | イエロー |
クラッシュレーティング | 12000ポンド。 |
高さ | 27 " |
長さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板の長さ | 10 " |
取付板厚さ | 5 / 8 " |
取付板幅 | 10 " |
公称肉厚 | 1 / 4 " |
全体の深さ | 120 " |
全体の高さ | 27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 120 " |
全幅 | 10 " |
プレートの長さ | 10インチ |
プレート厚 | 5 / 8 " |
プレート幅 | 10インチ |
ポストの長さ | 4" |
レールの長さ | 6" |
温度。 範囲 | -40度210度までNS |
厚さ | 1 / 4 " |
交通管制の種類 | ガードレール |
幅(Width) | 156 " |
船の重量(kg) | 253.35 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 396.24 |
HSコード | 7304190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-36 | 36 " | 120 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-10-42 | 42 " | 120 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-12-27 | 27 " | 144 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-12-36 | 36 " | 144 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-12-42 | 42 " | 144 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-4-27 | 27 " | 48 " | - | 見積依頼
| |
HDGR-4-36 | 36 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。