VESTIL HDD-72-15-S 固定式油圧ドラムダンパー、1500 72 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムダンパー |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのドラム |
容量 | 1500ポンド。 |
シュートリーチ | 13 1 / 2 " |
シュートサイズ | 24 " |
色 | ブルー、イエロー |
シリンダー径 | 3" |
シリンダー長 | 18 " |
深さ | 92 " |
ディスペンシング高さ | 72 " |
ドラム径 | 16 1/2 "から23/1" |
ドラムの高さ | 27 1/2 "から39/1" |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 135度 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ダンプ角度 | 45度 |
ダンプの高さ | 72 " |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
手持ち式コントロールコードの長さ | 8のフィート |
高さ | 95 1 / 2 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 92 " |
レベルの高さ | 95 1 / 2 " |
高さを下げた | 95 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 72 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 3/4 |
モーターのスタイル | 56フレーム |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdd-72-15-s.pdf |
レイズタイム | 42秒。 |
上げられた高さ | 157 1 / 4 " |
回転高さすきま | 157 1 / 4 " |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 466.2 |
船高(cm) | 242.57 |
船の長さ(cm) | 233.68 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 ダンプの高さ | 容量 | シュートリーチ | レイズタイム | 回転高さすきま | 色 | シリンダー径 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-36-10-S | 36 " | - | 14 " | 42秒。 | 95 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ¥1,038,204 | ||
HDD-72-10-S | 72 " | - | 13 1 / 2 " | 42秒。 | 157 1 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 92 " | ¥1,208,859 | 見積依頼
| |
HDD-60-7-S | 60 " | 750ポンド。 | 14 " | 42秒。 | 136 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 80 " | ¥1,066,480 | 見積依頼
| |
HDD-60-10-S | 60 " | - | 14 " | 42秒。 | 136 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 80 " | ¥1,196,343 | 見積依頼
| |
HDD-72-7-S | 72 " | 750ポンド。 | 13 1 / 2 " | 34秒。 | 157 1 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 92 " | ¥1,158,841 | 見積依頼
| |
HDD-36-10-SSSC | 36 " | 1000ポンド。 | 14 " | 42秒。 | 95 3 / 4 " | ブルー、シルバー | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ¥1,666,995 | ||
HDD-36-15-S | 36 " | 1500ポンド。 | 14 " | 42秒。 | 95 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ¥1,165,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。