Item | 階段台車(XNUMXつのハンドル) |
容量 | 500ポンド。 |
キャスターサイズ | 10 "×3.5」 |
キャスタータイプ | ニューマチック |
色 | 青 |
深さ | 17.5 " |
高さ | 44.5 " |
長さ | 17.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 6.5 " |
ノーズプレートの厚さ | 1 / 8 " |
ノーズプレート幅 | 13 3 / 4 " |
キャスターの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hand-tpe.pdf |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 113.03 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。