VESTIL H-50-LD-ORG-C セルフダンピングホッパー、軽量、薄型、0.5 立方メートル。 ヤード、2000 ポンド、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ベースの厚さ | 1 / 4 " |
ケーブル長 | 4のフィート |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | オレンジ |
フロントリップから床まで | 20 5 / 8 " |
ゲージ | 12ガリウム |
ゲージ(鋼) | 12ガリウム |
高さ | 28 1 / 4 " |
長さ | 51 3 / 16 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
使用可能な長さ | 46 5 / 16 " |
使用可能な幅 | 24 " |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 24 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 71.76 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 62.07 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-LD | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ¥314,457 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-SR | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-WHT | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-YEL | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。