VESTIL H-50-LD-BL-S セルフダンピングホッパー、軽量、薄型、0.5 立方メートル。 ヤード、2000ポンド、スカイブルー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ベースの厚さ | 1 / 4 " |
ケーブル長 | 4のフィート |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | スカイブルー |
フォークポケットセンター | 11 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケットの長さ | 22 " |
フォークポケット幅 | 7" |
フロントリップから床まで | 20 5 / 8 " |
フロント リップからフロアまで (インチ) | 20-5 / 8」 |
ゲージ | 12ガリウム |
ゲージ(鋼) | 12ガリウム |
高さ | 28.13 " |
長さ | 51.19 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
プルケーブルの長さ | 4のフィート |
UPC | 691215228497 |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-LD | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ¥287,905 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-SR | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-WHT | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 | ||
H-100-LD-YEL | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥303,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。