VESTIL H-10000-3 コンテナ付きエコノミーチェーンホイスト、10000ポンド、三相、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
ボタン電圧 | 24V |
容量 | 10000ポンド。 |
チェーン径 | 7 mm |
チェーンリフトの長さ | 15のフィート |
色 | オレンジ |
フィート/分 | 4-1/4 |
ビームフランジWに適合 | 最大1 1/4インチ |
ビームフランジ幅に適合 | 最大1 1/4インチ |
ハンドコントロールコード | 15のフィート |
ヘッドルーム | 31-1 / 8」 |
ヘッドルーム | 31 1 / 8 " |
ヘッドルームサイズ | 31 1 / 8 " |
高さ | 35 " |
フック開口部 | 1 1 / 4 " |
HP | 1 3/5馬力 |
長さ | 20 " |
リフト速度 | 4FPM |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マウント | フック |
取り付けスタイル | フック |
過負荷熱保護 | 104度F |
相 | 3 |
出力 | フェーズ3 |
電源コードの長さ | 8のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-h-10000-3.pdf |
プッシュボタン | 24V |
押しボタンの電圧 | 24V |
熱過負荷保護 | 40度C (華氏 104 度) |
速度(FPM) | 3.25 |
電圧 | 220 / 440V |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 94.5 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | フィート/分 | ヘッドルーム | チェーンリフトの長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-10000-1 | - | - | - | 15のフィート | 110 / 220V | - | ¥1,228,614 | ||
H-1000-1 | - | - | - | 15のフィート | 110 / 220V | - | ¥495,151 | ||
H-1000-3 | - | - | - | 15のフィート | 220 / 440V | - | ¥485,183 | ||
H-4000-1 | - | - | - | 15のフィート | 110 / 220V | - | ¥695,420 | ||
H-4000-3 | - | - | - | 15のフィート | 220 / 440V | - | ¥695,420 | ||
H-6000-1 | - | - | - | 15のフィート | 110 / 220V | - | ¥852,392 | ||
H-6000-3 | - | - | - | 15のフィート | 220 / 440V | - | ¥852,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。