VESTIL GR-H2R-CRV-BO-8-HDG ガード レール、湾曲、亜鉛メッキ、96 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードレール |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
材料 | 鋼 |
取付穴サイズ | 3 / 4 "2 1 / 2" |
取付ポストの数 | 2 |
全体の深さ | 96 " |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 96 " |
全幅 | 4.63 " |
共有郵便控除の重複 | 5" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-gr-h2r-crv-bo-8-hdg.pdf |
半径 | 61 " |
レールタイプ | 湾曲しました |
交通管制の種類 | ガードレール |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付ポストの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-CRV-BO-10-HDG | 3 | 120 " | 75 1 / 2 " | ¥114,487 | 見積依頼
| |
GR-H2R-CRV-BO-12-HDG | 3 | 144 " | 91 1 / 2 " | ¥126,319 | 見積依頼
| |
GR-H2R-CRV-BO-4-HDG | 2 | 48 " | 30 1 / 2 " | ¥69,069 | 見積依頼
| |
GR-H2R-CRV-BO-6-HDG | 2 | 72 " | 46 " | ¥85,973 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。