VESTIL GR-F3R-DI-6-OR ガードレール、リブ付きドロップインスタイル、6 フィート、オレンジ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガードレール |
色 | オレンジ |
高さ | 15 " |
耐衝撃性 | 10000ポンド。 |
長さ | 2.5625 " |
材料 | 鋼 |
取付ポストの数 | 2 |
全体の高さ | 15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.56 " |
全幅 | 65.88 " |
レールのスタイル | ブラケットとハードウェア付きドロップイン レール |
幅(Width) | 65.875 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースプレート穴径 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-OR | - | 鋼 | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | ¥93,648 | 見積依頼
| |
GR-F3R-DI-4-OR | - | アルミニウム | 15 " | 41 7 / 8 " | - | ¥55,855 | 見積依頼
| |
GR-F3R-DI-8-OR | - | アルミニウム | 15 " | 89 7 / 8 " | - | ¥82,264 | 見積依頼
| |
GR-F3R-DI-TP18-または | 0.9375 " | 鋼 | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | ¥33,811 | 見積依頼
| |
GR-F3R-DI-TP42-または | 1 | 鋼 | 42 " | 9 7 / 8 " | 9 7 / 8 " | ¥46,351 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。