VESTIL GR-F3R-BO-TP18-HDG ガードレール、リジッドチューブポスト、ボルトオンスタイル、亜鉛メッキ、18.875 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状ポスト |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 18 " |
材料 | ラベル/デカール |
全体の高さ | 18 " |
タイプ | リジッドポスト |
UPC | 691215327695 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-HDG | ガードレール | 15 " | - | 3 リブレール | ¥95,271 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-4-HDG | ガードレール | 15 " | 2.56 " | - | ¥51,451 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-6-HDG | ガードレール | - | - | - | ¥66,290 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-8-HDG | ガードレール | 15 " | 89 7 / 8 " | - | ¥80,410 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-TP42-HDG | 管状ポスト | - | - | - | ¥49,364 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。