VESTIL G6-36 パレットラックプロテクター、高さ 8-1/16 x 6 x 36 インチ
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
アイテム価格 | パレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
基本深度 | 6.25 " |
ベース幅 | 10.5 " |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
チャネルサイズ | 6" |
チャネルの厚さ | 0.2 " |
色 | イエロー |
深さ | 6" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 36.25 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
取付穴サイズ | 5 / 8 " |
取付板の奥行き | 6.25 " |
取付板幅 | 10.5 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-g6-36.pdf |
UPC | 691215021166 |
使用可能な長さ | 3 11 / 16 " |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
使用可能な開口部の幅 | 4-1 / 2」 |
使用可能な幅 | 4 9 / 16 " |
幅(Width) | 8.06 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。