VESTIL G6-18 構造ラックガード、サイズ 18 x 8 インチ
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
チャネルサイズ | 6" |
チャネルの厚さ | 0.2 " |
色 | イエロー |
深さ | 6" |
高さ | 18.25 " |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 5 / 8 " |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-g6-18.pdf |
鋼の厚さ | 6インチ |
UPC | 691215021128 |
使用可能な長さ | 3 11 / 16 " |
使用可能な幅 | 4 9 / 16 " |
幅(Width) | 8.06 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。