VESTIL G6-24-B 構造ラックガード、バンパー付き、24 x 8 インチサイズ
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
アイテム価格 | バンパー付きパレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
チャネルサイズ | 6" |
チャネルの厚さ | 0.2 " |
色 | イエロー |
深さ | 7.75 " |
高さ | 24.25 " |
長さ | 7.875 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 5 / 8 " |
取付板の奥行き | 6" |
取付板厚さ | 1 / 4 " |
取付板幅 | 8 1 / 16 " |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 1 |
プレートの長さ | 6" |
プレート幅 | 8 1 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-g6-24-b.pdf |
鋼の厚さ | 6インチ |
UPC | 691215021159 |
使用可能な長さ | 2 7 / 8 " |
使用可能な幅 | 4 9 / 16 " |
幅(Width) | 8.06 " |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 61.6 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 20.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。