アイテム価格 | 紛失防止セキュリティキャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
最下段の棚の容量 | 1400ポンド。 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
キャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
折りたためる | 有り |
色 | グレー |
折りたたんだ高さ | 12 " |
折り畳まれた長さ | 51 " |
折りたたんだ幅 | 76 " |
高さ | 76.5 " |
長さ | 27 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
ロックドア | 有り |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
網目サイズ | 7 / 8 "1 3 / 4" |
中棚の容量 | 600ポンド。 |
車輪の数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fst-2744-2.pdf |
取り外し可能な棚 | 有り |
有効高さ、棚下 | 32 1 / 2 " |
有効高さ、棚上まで | 66 1 / 2 " |
有効長さ、棚下 | 24 1 / 2 " |
有効長さ、棚上まで | 24 " |
有効幅、棚下 | 42 1 / 2 " |
有効幅、棚まで | 41 1 / 2 " |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 120.15 |
船高(cm) | 196.06 |
船の長さ(cm) | 68.74 |
船幅(cm) | 114.62 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。