入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プランジャー |
ボディ | 鋼 |
身長 | 3.05 " |
身幅 | 0.62 " |
終了 | 亜鉛メッキクリアクロメート |
強 | 1.00初期、5.00最終 |
演算 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます |
材料 | 鋼 |
プランジャー | ケース硬化鋼、亜鉛板 |
春 | 302/304ステンレス |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | ハンドリトラクタブル |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ | 身長 | 身幅 | 強 | 演算 | プランジャー | 番手 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54306 | 鋼 | 2" | 0.75 " | 0.75初期、3.75最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | ケース硬化鋼、ジンプレート | 3 / 8-16 | 2 | ¥9,721 | ||
54307 | 鋼 | 2.11 " | 0.5 " | 1.00初期、5.00最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | ケース硬化鋼、亜鉛板 | 1 / 2-13 | 2 | ¥10,886 | ||
54310 | 鋼 | 1.25 " | 0.25 " | 0.50初期、2.50最終 | 完全に格納可能なプランジャー、および簡単な引き出しと再エンゲージメント | 肌焼き鋼、亜鉛板 | 1 / 4-20 | 2 | ¥6,623 | ||
54311 | 鋼 | 2" | 0.38 " | 0.75初期、3.75最終 | 完全に格納可能なプランジャー、および簡単な引き出しと再エンゲージメント | 肌焼き鋼、亜鉛板 | 3 / 8-16 | 2 | ¥8,062 | ||
54312 | 鋼 | 2" | 0.5 " | 1.00初期、5.00最終 | 完全に格納可能なプランジャー、および簡単な引き出しと再エンゲージメント | 肌焼き鋼、亜鉛板 | 1 / 2-13 | 2 | ¥10,924 | ||
54313 | 鋼 | 3.05 " | 0.62 " | 1.00初期、5.00最終 | 完全に格納可能なプランジャー、および簡単な引き出しと再エンゲージメント | 肌焼き鋼、亜鉛板 | 5 / 8-11 | 2 | ¥11,011 | ||
54350 | 鋼 | 0.75 " | 0.16 " | 0.12初期、0.50最終 | 完全に格納可能なプランジャー、および簡単な引き出しと再エンゲージメント | 肌焼き鋼、亜鉛板 | 1 / 4-20 | 2 | ¥8,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。