アイテム価格 | フォークエクステンションラック |
容量 | 400ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 45.75 " |
高さ | 54.19 " |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク延長長さ | 96 " |
最大。 フォークの長さ | 96 " |
測定単位 | 各 |
分。 フォーク延長長さ | 60 " |
最小フォークの長さ | 60 " |
製品データシート | ベスティル-rp-フォーク-r-54.pdf |
UPC | 691215057783 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。