VESTIL FMDDL-1700 フォーク取り付けドラムリフター、1500 ポンド。 容量、ドラム2個
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 34 " |
ドラムアクション | リフト |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 任意のサイズ |
ドラムタイプ | クローズド、オープン |
高さ | 35 " |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 2 |
操作タイプ | 電池 |
UPC | 691215020633 |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDDL-3000 | 電池 | 繊維、プラスチック、スチール | Open | 任意のサイズ | 3000ポンド。 | リフト | 2 | ¥1,140,755 | ||
FMDDL-4000 | 電池 | 繊維、プラスチック、スチール | クローズド、オープン | 任意のサイズ | 4000ポンド。 | リフト | 2 | ¥1,526,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。