VESTIL FLOW-4-5 重力流ラック 5段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重力フローラック |
調整可能な増分 | 2" |
角度 | 3度 |
容量 | 5000ポンド。 |
棚あたりの容量 | 750ポンド。 |
色 | 青 |
終了 | Painted |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 84 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 レベルキャパシティ | 1000ポンド。 |
仕切りの数 | 5 |
レベル数 | 5 |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 96 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-flow-4-5.pdf |
ローラー容量 | 50ポンド/フィート |
ローラートラック | レベルごとに 4 つ |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 166.5 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。