VESTIL 車輪付き折りたたみ4段はしご FLAD-4
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ベースの長さ | 34.38 " |
ベース幅 | 23.75 " |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスタータイプ | ポリオンポリ |
キャスターホイール素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
クライミングアングル | 58度 |
崩壊した深さ | 14.125 " |
折りたたまれた高さ | 65.9375 " |
折りたたまれた幅 | 23.75 " |
色 | 青 |
松葉杖先端の高さ | 1 3 / 4 " |
深さ | 34.375 " |
ステップ間の距離 | 40.12 " |
折りたたんだ高さ | 65 15 / 16 " |
折り畳まれた長さ | 14 1 / 8 " |
折りたたんだ幅 | 23 3 / 4 " |
手すりの高さ | 21.69 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 61.56 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 34.312 " |
材料 | 炭素鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターホイールの数 | 2 |
キャスターの数 | 2 |
ステップ数 | 4 |
全体の深さ | 34.375 " |
全体の高さ | 61.56 " |
全幅 | 23.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-flad-4.pdf |
評価 | タイプI |
後輪径 | 4" |
後輪幅 | 1.25 " |
春のロード | 有り |
スプリング式戻り止め | 1 |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップマテリアル | 鋼 |
ステップ幅 | 16 1 / 8 " |
直径内のヒント(に。) | 1 1 / 8 " |
先端外径(で。) | 1 1 / 4 " |
地面からの最上段の高さ | 39.88 " |
幅(Width) | 23.687 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 156.37 |
船の長さ(cm) | 87.15 |
船幅(cm) | 60.17 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | ベースの長さ | 崩壊した深さ | 地面からの最上段の高さ | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAD-2 | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | 青 | 18.6875 " | 42.31 " | 炭素鋼 | ¥51,303 | ||
FLAD-2-SS | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | シルバー | 18.6875 " | 42.31 " | ステンレス鋼 | ¥149,491 | ||
FLAD-3 | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | 青 | 26.5 " | 51.93 " | 炭素鋼 | ¥54,004 | ||
FLAD-3-SS | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | シルバー | 26.5 " | 51.93 " | ステンレス鋼 | ¥175,220 | ||
FLAD-4-SS | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | シルバー | 34.375 " | 61.56 " | ステンレス鋼 | ¥197,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。