入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.375 " |
キャスターサイズ | 8" |
色 | シルバー |
拡張された高さ | 9.4375 |
フットパッドの直径 | 3 5 / 16 " |
フットパッド素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
グリップ素材 | 熱可塑性ポリウレタン |
高さ | 8.31 " |
含まれています | スロット付き取り付け穴 - 3/8 インチ x 13/16 インチ |
内側のボルト穴の間隔 | 2 9 / 16「X 3 3 / 16」 |
長さ | 7.63 " |
高さを下げた | 8 5 / 16 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付ボルト径 | 3/8 x 3/4 " |
取付穴高さ | 13 / 16 " |
取付穴の種類 | スロット |
取付穴幅 | 3 / 8 " |
取付板 | 3 15 / 16「X 4 1 / 2」 |
取付板サイズ | 3 15 / 16「X 4 1 / 2」 |
取付板厚さ | 3 / 16 " |
外側のボルト穴の間隔 | 3 3 / 16「X 3 11 / 16」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-lkh-8.pdf |
上げられた高さ | 9 7 / 16 " |
引き込まれた高さ | 8.3125 |
中心に長穴 | 3 1/16 "、3 11/16" |
UPC | 691215114332 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 21.27 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。