VESTIL FL-4000-N フロントローダー、フォークマウント、サイズ 63.25 x 48.5 x 22.625 インチ、4000 ポンド、スチール、ブルー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントローダー |
容量 | 4000ポンド。 |
シュート材 | 鋼 |
色 | 青 |
ダンプ角度 | 90度 |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 2-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7-1 / 2」 |
フォークの厚さ | 2" |
フォーク幅 | 7.5 " |
高さ | 22.625 " |
長さ | 63.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 90度 |
全体の深さ | 63.25 " |
全体の高さ | 22.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63.25 " |
全幅 | 48.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-4000-n.pdf |
使用可能なフォークポケット高さ | 2 1 / 2 " |
使用可能なフォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
使用可能幅 | 42 3 / 4 " |
音量 | 1cu。 yd。 |
幅(Width) | 48.5 " |
船の重量(kg) | 192.15 |
船高(cm) | 53.98 |
船の長さ(cm) | 158.43 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | ダンプ角度 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-4000 | - | - | - | 4000ポンド。 | 90度 | 1 1/3 立方メートルヤード。 | ¥552,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。