入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアジャック |
容量 | 9738ポンド。 |
色 | レッド |
高さ | 12 " |
含まれています | (1) ターニングバー |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 16 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 12 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fjb-16.pdf |
幅(Width) | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。