入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
アタッチメントタイプ | 自己接着性 |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 0.3125 " |
高さ | 1.5 " |
長さ | 40 " |
材料 | ポリウレタン |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-feg-a.pdf |
スロット長 | 3 / 4 " |
スロット幅 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3921131100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。