VESTIL FE-5-54-R-EACH ラウンド フォーク エクステンション、シングル 長さ 54 インチ x 幅 5 インチ
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
フォークエクステンションの内側の高さに適合 | 2" |
フォークエクステンションの内側幅に適合 | 5" |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 5.5 " |
フォークエクステンションの設計 | 標準ループ |
フォーク長 | 54 " |
フォーク幅 | 5" |
高さ | 5.06 " |
長さ | 54 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.31 " |
測定単位 | 各 |
マウント | ループスタイル |
マウントタイプ | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-5-54-r-each.pdf |
鋼の厚さ | 5/16インチ |
UPC | 691215060684 |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 5 1 / 2 " |
幅(Width) | 7.38 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 5.87 |
船の長さ(cm) | 145.1 |
船幅(cm) | 18.73 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フォーク幅用 | フォーク長 | フォーク幅 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-54-R-各 | 56.5 " | 4.5 " | 54 " | 4" | 4.56 " | 54 " | 6.38 " | ¥76,938 | ||
FE-4-63-R-各 | 40.12 " | 4.5 " | 63 " | 4" | 4.56 " | 63 " | 6.38 " | ¥83,667 | ||
FE-5-63-R-各 | 40.12 " | 5.5 " | 63 " | 5" | 2.31 " | 63 " | 7.38 " | ¥92,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。