VESTIL FE-4-63-R-EACH ラウンド フォーク エクステンション、シングル 長さ 63 インチ x 幅 4 インチ
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
フォークエクステンションの内側の高さに適合 | 2" |
フォークエクステンションの内側幅に適合 | 4" |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 4.5 " |
フォークエクステンションの設計 | 標準ループ |
フォーク長 | 63 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 4.56 " |
長さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.31 " |
測定単位 | 各 |
マウント | ループスタイル |
マウントタイプ | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-4-63-r-each.pdf |
鋼の厚さ | 5/16インチ |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 4 1 / 2 " |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 11.51 |
船の長さ(cm) | 167.96 |
船幅(cm) | 13.02 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フォーク幅用 | フォーク長 | フォーク幅 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-54-R-各 | 56.5 " | 4.5 " | 54 " | 4" | 4.56 " | 54 " | 6.38 " | ¥76,938 | ||
FE-5-54-R-各 | 40.12 " | 5.5 " | 54 " | 5" | 5.06 " | 54 " | 7.38 " | ¥89,012 | ||
FE-5-63-R-各 | 40.12 " | 5.5 " | 63 " | 5" | 2.31 " | 63 " | 7.38 " | ¥92,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。