VESTIL FE-4-54-RS フォークエクステンション、標準、54 x 4 インチサイズ、リアスペーサー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
フォークエクステンションの内側の高さに適合 | 2" |
フォークエクステンションの内側幅に適合 | 4" |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 4.5 " |
フォークエクステンションの設計 | リアスペーサー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 3.88 " |
長さ | 42 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.31 " |
マウントタイプ | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-4-54-rs.pdf |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 4 1 / 2 " |
幅(Width) | 6.38 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 深さ | フォークの太さについて | マウントタイプ | 幅(Width) | フォーク幅用 | フォークエクステンションの設計 | フォーク長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P-RS | 96 " | 111.625 " | 2" | ピンスタイル | 9.5 " | 4.5 " | リアスペーサー | 96 " | ¥187,522 | 見積依頼
| |
FE-4-120-P-RS | 108 " | 123.625 " | 2" | ピンスタイル | 9.5 " | 4.5 " | リアスペーサー | 108 " | ¥193,305 | 見積依頼
| |
FE-4-42 | 42 " | 40.12 " | 2" | ループスタイル | 6.38 " | 4.5 " | 標準ループ | 42 " | ¥75,548 | 見積依頼
| |
FE-4-48-RS | 36 " | 40.12 " | 2" | ループスタイル | 6.38 " | 4.5 " | リアスペーサー | 36 " | ¥92,705 | 見積依頼
| |
FE-4-63-RS | 51 " | 40.12 " | 2" | ループスタイル | 6.38 " | 4.5 " | リアスペーサー | 51 " | ¥104,308 | 見積依頼
| |
FE-4-66-RS | 54 " | 40.12 " | 2" | ループスタイル | 6.38 " | 4.5 " | リアスペーサー | 54 " | ¥107,069 | 見積依頼
| |
FE-4-72-RS | 60 " | 40.12 " | 2" | ループスタイル | 6.38 " | 4.5 " | リアスペーサー | 60 " | ¥115,887 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。