APPROVED VENDOR 23XL65スティック電極ステンレス鋼E630-16 / 1ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | E630-16 |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 1 / 8 " |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 135,000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 5.18 |
船の長さ(cm) | 35.99 |
船幅(cm) | 5.18 |
HSコード | 8311100000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。