入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | E630-16 |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 135,000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.37 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8311100000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。