アイテム価格 | ドラムアダプター |
電池含む | いいえ |
容量 | 300ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 10 " |
ドラム径 | 21 " |
ドラムヘッドの設計 | オープン、クローズ |
ドラム素材 | 繊維、プラスチック |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラム直径に適合 | "12へ" 21 |
ドラムの高さに適合 | "28へ" 36 |
高さ | 36.75 " |
長さ | 36.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ドラムの高さ | 36 " |
測定単位 | 各 |
分。 腕の長さ | 28 3 / 4 " |
分。 ドラム径 | 12 " |
最小。 ドラムの高さ | 28 " |
製品データシート | ベスティル-rp-fda-550.pdf |
UPC | 691215019293 |
幅(Width) | 4" |
で動作します | HDC-305、DCR-205、DCR-110、DCT-75、DCT-85、DCT-2000 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 93.35 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。