アイテム価格 | 作業プラットフォームマット |
容量 | 1100ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 1" |
インターロック | 有り |
長さ | 23.5 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | HOUSES |
ボックスの数 | 15 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-f-grid.pdf |
耐汚染性 | いいえ |
温度。 範囲 | 30度120度までF |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。