アイテム価格 | 保存容器 |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 3.5 " |
折りたたんだ高さ | 3 1 / 2 " |
高さ | 12.13 " |
内側の高さ | 11.56 " |
内側の長さ | 22.19 " |
内幅 | 17.19 " |
内容積 | 2.55のフィート |
長さ | 23.5 " |
材料 | プラスチック |
外側の深さ | 18.38 " |
外の高さ | 12.13 " |
外側の幅 | 23.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-f-crate.pdf |
使用可能な高さ | 11 9 / 16 " |
使用可能な長さ | 22 3 / 16 " |
使用可能な幅 | 17 3 / 16 " |
幅(Width) | 18.38 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。