VESTIL EXL-24 グラスファイバー延長はしご、24 段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
ベーススプレッド | 19 " |
ベース幅 | 6 22 / 71 " |
容量 | 300ポンド。 |
閉じた高さ | 150 " |
折りたたまれた高さ | 144 " |
色 | オレンジ |
拡張長さ | 21のフィート |
高さ | 144 " |
はしごの長さ | 12のフィート |
ラダー材 | グラスファイバー |
ラダータイプ | 拡張 |
長さ | 6 22 / 71 " |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 24 |
外幅ベース | 17 4 / 89 " |
レールの深さ | 3 1 / 4 " |
段の深さ | 3 1 / 4 " |
ラング材質 | アルミニウム |
ステップの深さ | 1 1 / 2 " |
トップキャップの材質 | プラスチック |
タイプ | ワンA |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 426.72 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。