VESTIL EVR-59-S 拡張垂直バーラック、高さ 59 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 片面垂直バーラック |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
ベイ間の距離 | 4 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 59.593 " |
長さ | 21.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 レベルキャパシティ | 1000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 4 |
仕切りの数 | 3 |
全体の深さ | 21.75 " |
全体の高さ | 59.53 " |
全幅 | 53 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-evr-59-s.pdf |
幅(Width) | 53.031 " |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 151.37 |
船の長さ(cm) | 55.25 |
船幅(cm) | 134.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベイの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR-106-EXT | 3 | 23 " | 106.53 " | 51 " | ¥159,701 | 見積依頼
| |
EVR-106-S | 4 | 23 " | 106.53 " | 53 " | ¥197,725 | 見積依頼
| |
EVR-59-EXT | 3 | 21.75 " | 59.53 " | 51 " | ¥117,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。