VESTIL ETS-230 自動昇降スプリング テーブル、230 ポンド容量、20 x 20 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 自動昇降テーブル |
容量 | 230ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルの高さ | 37 3 / 4 " |
高さ | 37.75 " |
含まれています | 幅2 1/1インチの固定キャスター4個、幅2 1/1インチのブレーキ付き回転キャスター4個、高さ1 37/3インチのハンドル4個が含まれます。 |
長さ | 32.38 " |
高さを下げた | 11 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 33 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 11 " |
キャスター数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ets-230.pdf |
上げられた高さ | 33 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
UPC | 691215018913 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 75.6 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 53.66 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれています | 容量 | キャスター素材 | 長さ | マックス。 プラットフォームの高さ | 最小。 プラットフォームの高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS-1120-24 | - | 1120ポンド。 | ゴムのカビ | 37.44 " | - | - | 24 " | 24 " | ¥430,705 | ||
ETS-460 | 幅2 1/1インチの固定キャスター4個、幅2 1/1インチのブレーキ付き回転キャスター4個、高さ1 37/3インチのハンドル4個が含まれます。 | 460ポンド。 | ポリオンポリ | 32.38 " | 33 " | 11 " | 20 " | 20 " | ¥312,694 | ||
ETS-840-30 | 幅2インチの固定キャスター2個、幅2インチのブレーキ付き回転キャスター2個、高さ1 44/1インチのハンドル2個が含まれます。 | 840ポンド。 | ゴムのカビ | 43.31 " | 38 " | 15 " | 30 " | 30 " | ¥499,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。