VESTIL ERG-3660-EH 電動油圧調節可能なワークテーブル、36 x 60 インチサイズ
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
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 60 " |
高さ | 30 " |
長さ | 60 " |
高さを下げた | 30 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-erg-3660-eh.pdf |
上げられた高さ | 46 " |
UPC | 691215018807 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 331.65 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-3048-EH | 48 " | 48 " | 電気コード付き | 30 " | ¥617,542 | ||
ERG-3048-H | 48 " | 48 " | マニュアル | 30 " | ¥459,905 | ||
ERG-3048-M | 48 " | 48 " | マニュアル | 30 " | ¥459,905 | ||
ERG-3060-EH | 60 " | 60 " | 電気コード付き | 30 " | ¥642,102 | ||
ERG-3060-H | 60 " | 60 " | マニュアル | 30 " | ¥484,002 | ||
ERG-3060-M | 60 " | 60 " | マニュアル | 30 " | ¥484,002 | ||
ERG-3660-H | 60 " | 60 " | マニュアル | 36 " | ¥499,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。