VESTIL EPC-80 垂直プレートクランプ、容量 6600
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 2 3 / 8 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 16.437 " |
あごの深さ | 3" |
長さ | 7.687 " |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 1.88 " |
最大あごの開口部 | 2.375 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 16.75 " |
全体の高さ | 9.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.69 " |
全体の厚さ | 3.54 " |
全幅 | 4" |
プレート厚 | 1 3 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-epc-80.pdf |
リング径 | 2.95 " |
喉の深さ | 3" |
幅(Width) | 4" |
作業負荷限界 | 3.3トン。 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 41.75 |
船の長さ(cm) | 19.53 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。