VESTIL EHTT-L スライディングチルトテーブル、4000ポンド容量、48 インチ x 48 インチのサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 傾斜台 |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークポケットセンター | 28 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 20 " |
レベルでの高さ | 8" |
HP | 2馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 56.25 " |
レベルの高さ | 8" |
唇の高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 45度 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2 |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 47.75 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 48 " |
ポータブル | 有り |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehtt-l.pdf |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3AC |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 365.4 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 142.88 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EHTT | 47 3 / 4 " | ¥927,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。