VESTIL EHLTX-6060-2-39 薄型電動リフトテーブル、サイズ 60 x 60 インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドヘルド電圧 | 24V AC |
高さ | 3.25 " |
長さ | 66 " |
リフト速度 | 14秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 35 3 / 4 " |
高さを下げた | 3.25 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 35 3 / 4 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 1/2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 60 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehltx-6060-2-39.pdf |
プッシュボタンハンドコントロール電圧 | 24V AC |
上げられた高さ | 39 " |
移動時間 | 14秒。 |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 409.05 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ehltx-1-39 | 1000ポンド。 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ¥1,412,690 | ||
ehltx-2-39 | 2000ポンド。 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ¥1,500,775 | ||
ehltx-3.5-39 | 3500ポンド。 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ¥1,810,008 | ||
ehltx-3-39 | 3000ポンド。 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ¥1,722,402 | ||
ehltx-3653-2-39 | 2000ポンド。 | 3.25 " | 48 " | 53 " | 36 " | 36 " | ¥1,581,460 | ||
ehltx-4853-2-39 | 2000ポンド。 | 3.25 " | 56 " | 53 " | 48 " | 48 " | ¥1,581,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。