VESTIL EHLTP-3648-2-48-A1 ポータブル リフト テーブル、115V、1Ph、2000 ポンド容量、36 x 48 インチのサイズ
アイテム:CE3CXW
モデル:EHLTP-3648-2-48-A1
¥1,306,051 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブル |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4 / 2 " |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 4 / 2 " |
色 | 青 |
フォークポケットセンター | 27 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
ハンドルの高さ | 36 1 / 2 " |
高さ | 13 " |
HP | 0.17馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 51 " |
リフト速度 | 23秒/フィート |
高さを下げた | 13 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 48 " |
最大移動距離 | 35 " |
最小 高さ | 13 " |
キャスター数 | 4 |
操作タイプ | 手動式 |
過負荷保護 | はい |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ポータブル | はい |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehltp-3648-2-48-a1.pdf |
上げられた高さ | 48 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 36 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | 容量 | キャスター径 | 相 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | 手動式 | 1000ポンド。 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,232,336 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | 1000ポンド。 | 4" | 1 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 208 / 230V | ¥1,204,518 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | 1000ポンド。 | 4" | 3 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 230V | ¥1,204,518 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | 手動式 | 1000ポンド。 | 4 / 2 " | 3 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 460V AC | ¥1,204,518 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | プッシュボタン | 1000ポンド。 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 電気コードレス | DC 12V | ¥1,242,536 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | 手動式 | 2000ポンド。 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,306,032 | 見積依頼
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | 手動式 | 2000ポンド。 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | 電気コード付き | 208 / 230V | ¥1,278,214 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。