VESTIL EH-76-40 電動油圧ドックレベラー、40000ポンド、7 x 6フィートサイズ、ブラウン/イエロー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気油圧ドックレベラー |
バンパーの高さ | 10 " |
バンパーの長さ | 4.5 " |
バンパープロジェクション | 4.5 " |
バンパーの厚さ | 4.5 " |
バンパー幅 | 14 " |
容量 | 40000ポンド。 |
色 | ブラウン、イエロー |
ドックサービス範囲 | 12 " |
高さ | 23.5 " |
長さ | 76 " |
リッププロジェクション | 16 " |
負荷容量 | 40000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 12 " |
最大。 ドック下のサービス | 12 " |
モーターHP | 2馬力 |
動作モード | 電動、油圧 |
全体の長さ(Overall Length) | 6のフィート |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 4.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.25 " |
プラットフォームの幅 | 14 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eh-76-40.pdf |
ドック上のサービス範囲 | 12 " |
ドック下のサービス範囲 | 12 " |
UPC | 691215128445 |
電圧 | 460V |
幅(Width) | 84 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH-68-20 | - | 86 " | 74 " | 24 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥1,609,269 | 見積依頼
| |
EH-610-20 | - | 110 " | 74 " | 24 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥1,755,775 | 見積依頼
| |
EH-610-25 | - | 110 " | 74 " | 24 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥1,772,701 | 見積依頼
| |
EH-610-30 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥2,223,569 | 見積依頼
| |
EH-610-35 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥2,259,278 | 見積依頼
| |
EH-610-40 | - | 110 " | 74 " | 24 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥2,352,926 | 見積依頼
| |
EH-610-45 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | ブラウン、イエロー | 鋼 | ¥2,412,964 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。