アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
電池含む | 有り |
バッテリー電圧 | 6V |
容量 | 7500ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター幅 | 1.4 " |
燃料タイプ | バッテリー駆動 |
高さ | 54.5 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 8.73のフィート |
高さを下げた | 4 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大。 リフト能力 | 7500ポンド。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 5 |
バッテリーの数 | 4 |
キャスターの数 | 5 |
操作方法 | 手動式 |
過負荷保護 | 有り |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ecm-7635-75.pdf |
牽引能力 | 7500ポンド。 |
リアキャスター径 | 9" |
リアキャスター幅 | 3 1 / 2 " |
トウボール付属 | いいえ |
幅(Width) | 76.75 " |
船の重量(kg) | 625.5 |
船高(cm) | 138.43 |
船の長さ(cm) | 266.07 |
船幅(cm) | 194.95 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A. Vestil カー ムーバーは、4 ~ 6 時間の連続運転が可能です。 断続的に使用する場合、このムーバーのバッテリーは最大 8 時間持続します。
A.
A. 床への荷重を均等に分散するために、車輪はポリウレタン製です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。