VESTIL EASY-A-2448 イージーアクセススチールストックトラック、24 x 48 インチサイズ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
容量 | 1,200ポンド。 |
棚あたりの容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | ポリ |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
高さ | 36 " |
含まれています | 660ポンド棚あたりの容量 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 53.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-easy-a-2448.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
棚容量 | 660ポンド。 |
棚の高さ | 25.25 |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
UPC | 691215016490 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY-A-1836 | 36 " | 18 " | 42 3 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥88,301 | ||
EASY-A-2436 | 36 " | 24 " | 41.5 " | 24 " | ¥105,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。