アイテム価格 | カーゴストラップおよびガードアクセサリー |
終了 | 亜鉛めっき |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 3" |
長さ | 4 1 / 2 " |
材料 | 金属 |
測定単位 | 各 |
錆びにくい | 有り |
タイプ | タイオフ |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
で動作します | STRAP-12-RE、STRAP-16-CE、STRAP-16-RE、STRAP-27-RH、STRAP-27-FH、STRAP-6-RTO |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。