アイテム価格 | 半自動ドラムトング |
容量 | 1000ポンド。 |
脚間の隙間 | 35 7 / 8 " |
色 | イエロー |
深さ | 3 1 / 2 " |
ドラムヘッドの設計 | オープン、クローズ |
ドラム素材 | ファイバー、スチール |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 21 3 / 4 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ドラムの高さ | 35 7 / 8 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dth-1000.pdf |
スチール、ファイバーバレルで使用 | 55ガロン。 |
幅(Width) | 41 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 55.25 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 104.78 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。