アイテム価格 | ドックの安全ガイド |
色 | イエロー |
深さ | 0.0625 " |
着陸許可 | 0" |
高さ | 28 " |
内幅 | 6" |
長さ | 0.06 " |
材料 | アルミニウム |
全体の深さ | 0.0625 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dsr-28.pdf |
UPC | 691215015868 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。