VESTIL DSJ-300 エアバランスジブリフター フロアマウント 57.5インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
エア圧 | 100のプサイ |
ベースの長さ | 20 " |
ベース幅 | 20 " |
容量 | 250ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 95 " |
高さ | 117 " |
長さ | 95 " |
材料 | 鋼 |
最大。 腕の長さ | 92 " |
測定単位 | 各 |
取り付け場所 | 床 |
ノズルサイズ | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dsj-300.pdf |
推奨空気圧 | 100のプサイ |
回転 | 360度 |
ストローク長 | 57 " |
幅(Width) | 84.75 " |
船の重量(kg) | 291.15 |
船高(cm) | 297.18 |
船の長さ(cm) | 241.3 |
船幅(cm) | 215.27 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。