VESTIL DRUM-SP-32-12-C オーバーパック ドラム ドリー、1200 ポンド容量、32インチサイズ
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
アイテム価格 | ドラムドリーのオーバーパック |
電池含む | いいえ |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 5.63 " |
内部径 | 31.625 " |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ベスティル-rp-ドラム-sp-32-12-c.pdf |
チルト機能 | いいえ |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 13.81 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-SP-28-12-C | 1200ポンド。 | 鋼 | 5.63 " | 28 " | ¥40,098 | ||
ドラム-SP-28-9-H | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 5.88 " | 28 " | ¥36,135 | ||
ドラム-SP-32-9-H | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 5.88 " | 31.625 " | ¥35,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。